Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2
Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2

Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132330

Номер товару 0712132330
В наявності

Ціна:
302.8 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132330

302.8 грнБез ПДВ: 252.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW30 Wurth ZEBRA: Збільште Свою Майстерність з Якістю без Компромісів

Завдяки ключу торцевому SW30 від Wurth ZEBRA виходьте за рамки звичайних граничних можливостей. Цей інструмент розроблений для тих, хто вимагає виняткової якості та ефективності в роботі.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами метричного та шестигранного розміру, роблячи його надзвичайно універсальним.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим міжнародним стандартам, гарантуючи надійність та довговічність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає інструменту естетичний вигляд, підкреслюючи його якість.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує швидке та надійне з'єднання з іншими інструментами.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях, де кожен сантиметр має значення.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 39,8 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 33 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 30 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника

Використання:

  • Будівництво та Ремонт: Відмінно підходить для широкого спектру будівельних та ремонтних робіт.

  • Автосервіс та Ремонт Техніки: Надійний помічник для професіоналів, які обслуговують автомобілі та іншу техніку.

  • Індустрійне Виробництво: Ідеально підходить для важких завдань у виробничому середовищі.

Підніміть свою майстерність на новий рівень з ключем торцевим SW30 Wurth ZEBRA!

Написати відгук

   

Інформація про продукт