- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Торцевий ключ 1/2 дюйма
- Торцевий ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 метрична, шестигранна
- Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 6-гранна подовжена
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 6-гранна подовжена
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 6-гранна подовжена
-арт. 0712132328
Способи доставки
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28: Висока Точність та Зручність Роботи
Знайомтеся з торцевою головкою нового покоління - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28. Цей інструмент розроблений для того, щоб ви відчували впевненість у своїй роботі завдяки високій якості та продуманому дизайну.
Технічні Особливості:
Метричні, Шестигранні: Торцева головка підходить для використання з метричними, шестигранними гайками та болтами, роблячи роботу більш універсальною.
Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, гарантуючи надійність та довговічність.
Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає естетичний вигляд.
Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує легке та безпечне з'єднання з іншими інструментами.
Виконання: Подовжене, Довге: Ідеально підходить для робіт у важкодоступних місцях, забезпечуючи додатковий обсяг руху.
Оптимальні Розміри та Довжина: З довжиною 77 мм та розміром 28 мм, ця торцева головка відповідає різноманітним потребам.
Глибина Торцевого Ключа: З глибиною 35,5 мм, головка ідеально підходить для глибоких гайок та болтів.
Тип Наконечника та Тип Приводу: Призначена для зовнішнього шестигранника, з внутрішнім квадратним приводом.
Професіональне Використання:
Автомобільний Ремонт: Зручна для викручування та затягування болтів та гайок на автомобілях.
Будівельні та Ремонтні Роботи: Ідеальна для будівельних майданчиків та робіт у важкодоступних місцях.
Промислові Застосування: Забезпечує ефективність у використанні обладнання та інструментів.
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW28 - Ваш вірний помічник для робіт будь-якої складності.
Каталог Würth