Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2
Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2

Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132327

Номер товару 0712132327
В наявності

Ціна:
260.8 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132327

260.8 грнБез ПДВ: 217.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW27 Wurth ZEBRA: Невичерпне Джерело Силового Резерву для Ваших Завдань

Завдяки торцевому ключу SW27 від Wurth ZEBRA ви забезпечуєте собі ідеальний інструмент для роботи над будь-яким завданням. Цей ключ об'єднує в собі найвищі стандарти якості та інноваційні рішення, надаючи надійність та продуктивність на високому рівні.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами метричного та шестигранного розміру, надаючи вам велику універсальність.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає найвищим міжнародним стандартам, гарантуючи надійність та довговічність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає інструменту стильний та естетичний вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне та швидке з'єднання з іншими інструментами.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Ідеально підходить для роботи в обмежених просторах, де необхідна додаткова довжина.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 35,7 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 33 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 27 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Використання:

  • Будівництво та Ремонт: Надійний помічник для широкого спектру будівельних та ремонтних завдань.

  • Автосервіс та Ремонт Техніки: Відмінно підходить для обслуговування автомобілів та іншої техніки.

  • Промислове Виробництво: Ідеальний для важких завдань у виробничому середовищі.

Довірте свої завдання та роботу торцевому ключу SW27 від Wurth ZEBRA, і ви отримаєте найкращі результати!

Написати відгук

   

Інформація про продукт