Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранна подовжена

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранна подовжена - фото №1Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранна подовжена - фото №2
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранна подовжена - фото №1
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранна подовжена - фото №2

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранна подовжена

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранна подовжена
-арт. 0712132326

Номер товару 0712132326
В наявності

Ціна:
235.3 грн/шт141.2 грн/шт

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132326

235.3 грн141.2 грнБез ПДВ: 117.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26: Надійність та Зручність в Одному Інструменті

Вперше представляємо торцеву головку нового покоління - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26. Цей інструмент вражає своєю високою якістю та відмінним дизайном, забезпечуючи максимальний комфорт при роботі.

Основні Характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з метричними, шестигранними гайками та болтами, роблячи його універсальним інструментом.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, гарантуючи надійність та тривалу службу.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає естетичний вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Легке та безпечне з'єднання з іншими інструментами.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Забезпечує зручність та ефективність роботи в умовах обмеженого доступу.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 35,4 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 33 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 26 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній квадрат

Професіональне Використання:

  • Автомобільний Ремонт: Ідеально підходить для викручування та затягування болтів на автомобільних майданчиках.

  • Будівельні та Ремонтні Роботи: Забезпечує швидке та ефективне виконання будівельних та ремонтних завдань.

  • Промислові Застосування: Забезпечує точність та надійність у використанні обладнання.

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW26 - Ваш невід'ємний помічник у світі ремонту та будівництва.

Написати відгук

   

Інформація про продукт