Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2
Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132324

Номер товару 0712132324
В наявності

Ціна:
212.5 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132324

212.5 грнБез ПДВ: 177.1 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA: Ваш Надійний Помічник для Робіт у Світі Зручності та Ефективності

Ключ торцевий 1/2" SW24 від Wurth ZEBRA - це інструмент, який поєднує в собі технологічну високоякісність та ергономічний дизайн. Завдяки своєму подовженому виконанню та надійним характеристикам, цей ключ ідеально підходить для широкого спектру завдань у будівництві, авторемонті та в промисловому виробництві.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Забезпечують універсальність використання для роботи з гайками та болтами метричного та шестигранного розміру.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості, гарантуючи надійність та тривалу службу.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії, надає стильний вигляд та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне та безпечне з'єднання з різними видами обладнання.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Дозволяє працювати в труднодоступних місцях, забезпечуючи зручність та ефективність.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 31,7 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 27 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 24 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Будівництво та Ремонт: Надійний помічник для різноманітних будівельних та ремонтних завдань.

  • Авторемонт: Ідеальний для обслуговування автомобілів та вантажівок.

  • Промислове Виробництво: Відмінний інструмент для професійного використання в промислових умовах.

Ключ торцевий 1/2" SW24 Wurth ZEBRA - це вибір фахівців, які цінують якість та результативність у своїй роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт