Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранна подовжена

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранна подовжена - фото №1Торцева головка 1/2
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранна подовжена - фото №1
Торцева головка 1/2

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранна подовжена

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранна подовжена
-арт. 0712132323

Номер товару 0712132323
В наявності

Ціна:
200.4 грн/шт

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132323

200.4 грнБез ПДВ: 167 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23: Ваш Надійний Інструмент для Професійних Робіт

Представляємо вашій увазі нову торцеву головку від Wurth - SW23, яка стане вашим невід'ємним помічником у роботах з гайками та болтами. Завдяки високій якості виготовлення та ряду передових характеристик, цей інструмент ідеально підходить для широкого спектру професійних завдань.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Застосовується для голів гайок та болтів з метричним та шестигранним профілем, роблячи його універсальним для різноманітних завдань.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим міжнародним стандартам, забезпечуючи надійність та довговічність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає естетичний вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне та швидке з'єднання з іншими інструментами.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого доступу, забезпечуючи зручність та точність.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 31,2 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 27 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 23 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній квадрат

Використання:

  • Професійні Ремонтні Роботи: Підходить для робіт у сфері автомобільного ремонту, будівництва та промисловості.

  • Точність та Ефективність: Гарантує точність та ефективність при використанні на будь-якій робочій площадці.

  • Зручність та Надійність: Ідеально підходить для професіоналів, які цінують комфорт та надійність свого інструменту.

Нехай торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW23 стане вашим найкращим союзником у світі професійного ремонту та будівництва!

Написати відгук

   

Інформація про продукт