Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1

Ключ торцевий 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132322

Номер товару 0712132322
В наявності

Ціна:
198.5 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW22 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132322

198.5 грнБез ПДВ: 165.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW22 Wurth ZEBRA: Висока Продуктивність та Зручність в Одному Інструменті

Ключ торцевий 1/2" SW22 від Wurth ZEBRA – це ідеальне поєднання міцності, ефективності та зручності. Завдяки своєму подовженому дизайну та високоякісним характеристикам, цей інструмент стане незамінною частиною вашого інструментарію для виконання робіт будь-якої складності.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Забезпечте універсальність в роботі з гайками та болтами різних метричних та шестигранних розмірів.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає найвищим стандартам якості та безпеки.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захист від корозії та стильний зовнішній вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Надійне і безпечне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Забезпечує зручність та легкість роботи в труднодоступних місцях.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 29,7 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 29,7 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 22 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Ремонт Автомобілів: Ідеально підходить для обслуговування автомобільних систем.

  • Будівництво та Ремонт: Незамінний інструмент для будівництва та ремонтних робіт.

  • Промислове Виробництво: Забезпечте ефективність у виробничому процесі.

Ключ торцевий 1/2" SW22 Wurth ZEBRA – це обрана майстрами надійність та висока продуктивність в кожній роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт