Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132321

Номер товару 0712132321
В наявності

Ціна:
240 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW21 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132321

240 грнБез ПДВ: 200 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW21 Wurth ZEBRA: Надійний Помічник у Справжніх Завданнях

Ключ торцевий 1/2" SW21 від Wurth ZEBRA - це інструмент, який поєднує в собі елегантний дизайн і високу функціональність. Завдяки своєму подовженому виконанню і технічним характеристикам він стає ідеальним вибором для широкого спектру завдань у будівництві, ремонті, та автосервісі.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами метричного та шестигранного розміру, забезпечуючи універсальність в застосуванні.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та надійності, гарантуючи тривалу службу.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає стильний вигляд, роблячи інструмент приємним для використання.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує ефективне та безпечне з'єднання з різними типами обладнання.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Дозволяє працювати у важкодоступних місцях, забезпечуючи зручність та ефективність.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 28,2 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 28,2 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 21 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Будівництво та Ремонт: Невід'ємна частина будівельних та ремонтних робіт.

  • Автосервіс та Ремонт Техніки: Ідеальний для обслуговування автомобілів та різноманітної техніки.

  • Промислове Виробництво: Надійний інструмент для важких завдань на виробництві.

Ключ торцевий 1/2" SW21 Wurth ZEBRA - це інструмент, на який можна розраховувати в будь-якому завданні. Нехай цей ключ стане вашим незамінним помічником у світі великих здобутків.

Написати відгук

   

Інформація про продукт