Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132320

Номер товару 0712132320
В наявності

Ціна:
168 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132320

168 грнБез ПДВ: 140 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA: Забезпечення Ефективності та Надійності в Один Клік

Ключ торцевий 1/2" SW20 від Wurth ZEBRA - це ідеальний інструмент для ваших завдань, де потрібна точність і надійність. З його метричним та шестигранним виконанням він стає незамінним помічником в автомобільному обслуговуванні, будівництві та в промисловому виробництві.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Спроектований для використання з гайками та болтами різних розмірів, що забезпечує універсальність в застосуванні.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та безпеки, що гарантує надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та подарує інструменту стильний вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує ефективне та стійке з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Стандартне: Ідеально підходить для різних видів робіт.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 27,8 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 27,8 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 20 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Автомобільний Ремонт та Обслуговування: Ідеальний для використання в автомобільному сервісі.

  • Будівництво та Ремонт: Забезпечує точність та ефективність у будівельних роботах.

  • Промислове Виробництво: Надійний інструмент для виробничих процесів.

Ключ торцевий 1/2" SW20 Wurth ZEBRA - це забезпечення вашої продуктивності та надійності в кожному робочому процесі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт