Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132319

Номер товару 0712132319
В наявності

Ціна:
156 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132319

156 грнБез ПДВ: 130 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA: Ваш Надійний Партнер в Роботі

Ключ торцевий 1/2" SW19 від Wurth ZEBRA – це високоякісний інструмент, який поєднує в собі міцність, зручність та надійність. Завдяки подовженому виконанню та високоякісним матеріалам, цей ключ стане невід'ємною частиною вашого інструментарію для робіт з гайками та болтами.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами різних метричних та шестигранних розмірів.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам безпеки та якості.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захист від корозії та забезпечення тривалого терміну служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Зручний доступ до важкодоступних місць для ефективного виконання завдань.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 26,5 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 26,5 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 19 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Автомобільний Ремонт: Ідеально підходить для обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів.

  • Будівництво та Ремонт: Відмінний інструмент для робіт в будівельній сфері.

  • Виробництво: Забезпечте високу продуктивність у виробництві.

Ключ торцевий 1/2" SW19 Wurth ZEBRA – ваш вірний помічник у виконанні різноманітних завдань.

Написати відгук

   

Інформація про продукт