Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132318

Номер товару 0712132318
В наявності

Ціна:
148.8 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW18 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132318

148.8 грнБез ПДВ: 124 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW18 Wurth ZEBRA: Забезпечте Своїй Роботі Надійність та Зручність

Ключ торцевий 1/2" SW18 від Wurth ZEBRA – це ідеальний інструмент для тих, хто шукає поєднання високої якості та надійності. Його подовжене виконання та шестигранна форма забезпечать ефективну роботу з різними метричними гайками та болтами, забезпечуючи легкість у використанні та максимальний комфорт.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами різних метричних та шестигранних розмірів.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам безпеки та якості.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захист від корозії та забезпечення тривалого терміну служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Зручний доступ до важкодоступних місць для ефективного виконання завдань.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 25,4 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 25,4 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 18 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Ремонт та Обслуговування Автомобілів: Ідеально підходить для виконання технічних завдань у сфері автомобільного сервісу.

  • Будівництво та Ремонт: Забезпечте точність та надійність при будівництві та ремонті.

  • Промислове Виробництво: Зручний інструмент для використання в виробничих процесах.

Ключ торцевий 1/2" SW18 Wurth ZEBRA – ваш невід'ємний помічник у виконанні різноманітних завдань.

Написати відгук

   

Інформація про продукт