Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132317

Номер товару 0712132317
В наявності

Ціна:
148.8 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW17 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132317

148.8 грнБез ПДВ: 124 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW17 Wurth ZEBRA: Висока Якість та Зручність в Одному Інструменті

Ключ торцевий 1/2" SW17 від Wurth ZEBRA - це надійний інструмент, який відзначається якісним виконанням та зручністю в експлуатації. Завдяки подовженому виконанню та шестигранній формі, цей ключ ідеально підходить для роботи з різними метричними гайками та болтами, надаючи вам високу продуктивність та точність.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Призначений для роботи з гайками та болтами різних метричних розмірів, забезпечуючи універсальність використання.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та безпеки.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Забезпечує легкий доступ до важкодоступних місць та ефективне виконання завдань.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 24,1 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 24,1 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 17 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Ремонт та Обслуговування Автомобілів: Ідеально підходить для технічних операцій у галузі автомобільного сервісу.

  • Будівництво та Ремонт: Гарантує точність та надійність при будівництві та ремонті.

  • Промислове Виробництво: Зручний інструмент для використання в різноманітних виробничих процесах.

Завдяки ключу торцевому 1/2" SW17 ви отримаєте найкращу якість і продуктивність у кожній роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт