Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2
Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2

Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132316

Номер товару 0712132316
В наявності

Ціна:
157.8 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132316

157.8 грнБез ПДВ: 131.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW16 Wurth ZEBRA: Подовжений Інструмент для Продуктивної Роботи

Ключ торцевий 1/2" SW16 від Wurth ZEBRA - це надійний інструмент, спеціально розроблений для ефективного виконання робіт з гайками та болтами. Завдяки подовженому виконанню та шестигранній формі, цей ключ стає відмінним вибором для робіт у важкодоступних місцях, забезпечуючи високу продуктивність та точність в кожному застосуванні.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Призначений для роботи з гайками та болтами різних метричних розмірів, забезпечуючи універсальність використання.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та безпеки.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Забезпечує легкий доступ до важкодоступних місць та ефективне виконання завдань.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 22,6 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 22,6 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 16 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Ремонт та Обслуговування Автомобілів: Ідеально підходить для технічних операцій у галузі автомобільного сервісу.

  • Будівництво та Ремонт: Гарантує точність та надійність при будівництві та ремонті.

  • Промислове Виробництво: Зручний інструмент для використання в різноманітних виробничих процесах.

Завдяки ключу торцевому 1/2" SW16 ви отримаєте найкращу якість і продуктивність у кожній роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт