Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2
Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №2

Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132315

Номер товару 0712132315
В наявності

Ціна:
276 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132315

276 грнБез ПДВ: 230 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA: Забезпечте Надійність та Зручність в Одному Інструменті

Ключ торцевий 1/2" SW15 від Wurth ZEBRA - це ідеальний інструмент для професіоналів, які шукають надійність та ефективність в одному компактному пакеті. З його подовженою конструкцією та шестигранною формою ви зможете легко справлятися з різними завданнями, навіть у важкодоступних місцях.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Підходить для роботи з гайками та болтами різних метричних розмірів, забезпечуючи універсальність використання.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам якості та безпеки.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Дозволяє легко справлятися з завданнями навіть у важкодоступних місцях.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 35,5 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 21,6 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 21,6 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 15 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Ремонт та Обслуговування Автомобілів: Ідеально підходить для технічних операцій у галузі автомобільного сервісу.

  • Будівництво та Ремонт: Гарантує точність та надійність при будівництві та ремонті.

  • Промислове Виробництво: Зручний інструмент для використання в різноманітних виробничих процесах.

Ключ торцевий 1/2" SW15 Wurth ZEBRA - це надійний партнер для ваших завдань, забезпечуючи вам комфорт та ефективність у кожному використанні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт