- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Торцевий ключ 1/2 дюйма
- Торцевий ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 метрична, шестигранна
- Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранна подовжена
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранна подовжена
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 6-гранна подовжена
арт. 0712132313
Способи доставки
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13: Висока Якість та Зручність у Вашому Розпорядженні
Представляємо вам торцеву головку нового покоління - 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13. Цей інструмент поєднує в собі передові технології та надійність для того, щоб забезпечити вам ефективність та точність у ваших завданнях.
Технічні Характеристики:
Метричні, Шестигранні: Зручна торцева головка для використання з метричними, шестигранними гайками та болтами, що робить її універсальним інструментом.
Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, гарантуючи надійність та довговічність.
Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає естетичний вигляд.
Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійне з'єднання та легку заміну інструментів.
Виконання: Стандартне, Довге: Довгий варіант ідеально підходить для робіт у важкодоступних місцях, забезпечуючи додатковий обсяг руху.
Оптимальні Розміри та Довжина: З довжиною 77 мм та розміром 13 мм, ця торцева головка ідеально підходить для широкого спектру робіт.
Тип Наконечника та Тип Приводу: Призначена для зовнішнього шестигранника, з внутрішнім квадратним приводом.
Професіональне Використання:
Ремонт Автомобілів: Зручна для викручування та затягування гайок та болтів у моторному відділенні.
Будівельні та Ремонтні Роботи: Ідеальна для робіт на будівельних майданчиках та ремонті удома.
Промислові Застосування: Забезпечує точність та швидкість в обслуговуванні обладнання.
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW13 - Ваш невід'ємний помічник у світі ремонту та будівництва.
Каталог Würth