Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранна подовжена - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранна подовжена

Ключ торцевий 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранна подовжена
-арт. 0712132311

Номер товару 0712132311
В наявності

Ціна:
198 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW11 Wurth POWERDRIV® ZEBRA 6-гранна подовжена

Номер товару 0712132311

198 грнБез ПДВ: 165 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW11 Wurth ZEBRA: Професійна Надійність у Вашій Руці

Ключ торцевий 1/2" SW11 від Wurth ZEBRA – це інструмент, створений для виконання робіт з максимальною ефективністю та комфортом. Завдяки своїм подовженим розміром та високоякісним характеристикам, цей ключ стане невід'ємною частиною вашого інструментарію в будь-якій професійній сфері.

Основні Особливості:

  1. Метричні, Шестигранні: Універсальність використання для роботи з гайками та болтами різних метричних та шестигранних розмірів.

  2. Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Висока якість та відповідність світовим стандартам.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захист від корозії та стильний зовнішній вигляд.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Надійне і безпечне з'єднання з іншим обладнанням.

  5. Виконання: Подовжене, Довге: Забезпечує зручність та легкість роботи в важкодоступних місцях.

Технічні Характеристики:

  • Глибина Торцевого Ключа (t): 25 мм
  • Довжина (l1): 77 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа (D1): 16,6 мм
  • Зовнішній Діаметр Торцевого Ключа 2 (D2): 21,8 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір Ключа: 11 мм
  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника
  • Тип Приводу: Внутрішній Квадрат

Застосування:

  • Авторемонт: Ідеально підходить для обслуговування автомобілів та легковантажівок.

  • Будівництво та Ремонт: Професійний інструмент для різноманітних робіт в будівництві та ремонті.

  • Промислове Виробництво: Забезпечте ефективність у виробничих умовах.

Ключ торцевий 1/2" SW11 Wurth ZEBRA – це невід'ємна частина арсеналу справжнього майстра, який цінує високу якість та професійний підхід до своєї роботи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт