- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Торцевий ключ 1/2 дюйма
- Торцевий ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 метрична, шестигранна
- Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранна подовжена
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранна подовжена
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 6-гранна подовжена
-арт. 0712132310
Способи доставки
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10: Новий Рівень Якості та Зручності
Вам потрібен найкращий інструмент для вашої майстерності, і торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 є відмінним вибором для ваших завдань. Забезпечте собі найкращу продуктивність та надійність з цим інструментом високої якості.
Технічні Характеристики:
Метричні, Шестигранні: Ця торцева головка ідеально підходить для роботи з метричними, шестигранними гайками та болтами, забезпечуючи універсальність в застосуванні.
Стандарт DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, що гарантує вам надійність та довговічність.
Покриття: Хромоване, Поліроване: Завдяки хромованому та полірованому покриттю ця торцева головка виглядає не тільки естетично, але і захищена від корозії.
Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує стійке та безпечне з'єднання з іншими інструментами.
Виконання: Подовжені: Завдяки подовженому дизайну легко працювати в обмежених просторах та з глибокими гайками.
Оптимальні Розміри та Довжина: З довжиною 77 мм і розміром 10 мм, ця торцева головка ідеально підходить для широкого спектру робіт.
Тип Наконечника та Тип Приводу: Призначена для зовнішнього шестигранника, з внутрішнім квадратним приводом.
Професіональне Використання:
Ремонт транспортних засобів: Ідеально підходить для робіт у двигунному відділенні та інших складних місцях.
Будівельні та ремонтні роботи: Зручна для встановлення та демонтажу гайок та болтів на будівельних об'єктах.
Промислові та виробничі процеси: Використовується для обслуговування обладнання та регулювання механізмів.
Торцева головка 1/2" Wurth POWERDRIV® SW10 - ваш вірний помічник в світі ремонту та будівництва.
Каталог Würth