Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна подовжена

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна подовжена - фото №1

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна подовжена

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна подовжена
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-ДОВГА-12KT-SW32
ZEBRA

Номер товару 0712132132
В наявності

Ціна:
1 140 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна подовжена

Номер товару 0712132132

1 140 грнБез ПДВ: 950 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ключ торцевий 1/2" SW32 12-гр. подовж., ZEBRA

Ключ торцевий 1/2" SW32 12-гр. подовж., ZEBRA - це високоякісний інструмент, призначений для відкручування і закручування гайок і болтів з квадратним отвором розміром 1/2". Ключ має довжину 77 мм і глибину 35,5 мм, що дозволяє працювати в важкодоступних місцях.

Ключ має ряд переваг:

  • Високоякісні матеріали - ключ виготовлений з високоякісної сталі, що забезпечує його міцність і довговічність.
  • Тверде хромове покриття - забезпечує захист від корозії і зносу.
  • Дванадцятигранний наконечник - забезпечує надійне з'єднання з гайкою або болтом.
  • Подовжена конструкція - дозволяє працювати в важкодоступних місцях.
  • Велика глибина - дозволяє працювати з гайками і болтами, які розташовані в глибоких отворах.
  • Матова поверхня - забезпечує кращий хват і запобігає ковзанню руки.
  • Канавка під кульку - забезпечує плавне і легке з'єднання з воротком.

Ключ торцевий 1/2" SW32 12-гр. подовж., ZEBRA - це необхідний інструмент для кожного, хто займається ремонтом і обслуговуванням автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарської техніки та інших механізмів.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити ключ в квадратний отвір гайки або болта.
  2. Повернути ключ за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.

Зберігання:

  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріали:

Ключ виготовлений з високоякісної сталі, яка забезпечує його міцність і довговічність. Тверде хромове покриття забезпечує захист від корозії і зносу.

Детальніше про наконечник:

Дванадцятигранний наконечник забезпечує надійне з'єднання з гайкою або болтом. Він також дозволяє працювати з гайками і болтами, які мають незначні пошкодження.

Детальніше про подовжену конструкцію:

Подовжена конструкція дозволяє працювати в важкодоступних місцях. Вона також забезпечує більший крутний момент, що дозволяє відкручувати і закручувати гайки і болти з більшою силою.

Детальніше про велику глибину:

Велика глибина дозволяє працювати з гайками і болтами, які розташовані в глибоких отворах. Це особливо важливо при ремонті автомобілів і мотоциклів, де часто доводиться працювати в обмеженому просторі.

Детальніше про матову поверхню:

Матова поверхня забезпечує кращий хват і запобігає ковзанню руки. Це особливо важливо при роботі в важких умовах.

Детальніше про канавку під кульку:

Канавка під кульку забезпечує плавне і легке з'єднання з воротком. Це дозволяє працювати з ключем більш ефективно і з меншим зусиллям.

Написати відгук

   

Інформація про продукт