Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW23 Wurth 6-гранна коротка

Ключ торцевий 1/2" SW23 Wurth 6-гранна коротка - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW23 Wurth 6-гранна коротка - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW23 Wurth 6-гранна коротка

Ключ торцевий 1/2" SW23 Wurth 6-гранна коротка
-арт. 0712131123

Номер товару 0712131123
В наявності

Ціна:
124.2 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW23 Wurth 6-гранна коротка

Номер товару 0712131123

124.2 грнБез ПДВ: 103.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth: Компактність та Надійність в Одному Інструменті

Ключ торцевой 1/2" SW23 від Wurth - це ідеальний інструмент для робіт, де важлива компактність та надійність. З його метричним та шестигранным дизайном ви з легкістю впораєтеся з різноманітними гвинтами та болтами.

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні. Забезпечує універсальність для різних видів робіт.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Відповідає високим стандартам якості та безпеки.
  • Покриття: хромоване, поліроване. Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку. Забезпечує надійне з'єднання з головкою.
  • Виконання: Короткий. Ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.

Технічні характеристики:

  • Глибина торцевого ключа (t): 16 мм. Забезпечує ефективне та точне кріплення.
  • Довжина (l1): 38 мм. Компактний розмір для зручного використання.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 31,7 мм. Забезпечує стійкість та зручність в роботі.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 27,7 мм. Додає стійкості при використанні.
  • Привід: 1/2 дюйма. Сумісний з різними інструментами.
  • Розмір ключа: 23 мм. Відповідає вимогам різноманітних видів завдань.
  • Тип наконечника: Для зовн. шестигранн. Забезпечує надійне тримання головки.
  • Тип приводу: внутрішній квадрат. Забезпечує зручність та надійність в з'єднанні з іншими інструментами.

Написати відгук

   

Інформація про продукт