Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-КОРОТКА-6KT-SW22
ZEBRA

Номер товару 0712131122
В наявності

Ціна:
131.8 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна

Номер товару 0712131122

131.8 грнБез ПДВ: 109.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна - це професійний інструмент, який виготовлений відповідно до стандартів DIN 3122 та ISO 3315. Головка має шестигранний наконечник, який призначений для роботи з метричними гайками та болтами з зовнішнім шестигранником розміром 22 мм.

Головка виготовлена з високоякісної сталі та має хромоване, поліроване покриття. Це забезпечує їй високу міцність, зносостійкість та довговічність.

Головка має внутрішній квадратний привод розміром 1/2" з канавкою під кульку. Цей тип приводу забезпечує високу передачу крутного моменту та стійкість до викручування.

Головка має стандартне виконання. Вона коротка, має довжину 38 мм і глибину 16 мм.

Основні характеристики торцевої головки Wurth 1/2" SW22 6-гранна:

  • Метричні, шестигранні
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покриття: хромоване, поліроване
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку
  • Виконання: стандартне

Застосування

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 6-гранна використовується для відкручування та закручування метричної гайок та болтів з зовнішнім шестигранником розміром 22 мм.

Головка може використовуватися в різних сферах, таких як:

  • Автомобільний ремонт
  • Будівельні роботи
  • Ремонт обладнання

Написати відгук

   

Інформація про продукт