Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW10 Wurth 6-гранна коротка

Ключ торцевий 1/2" SW10 Wurth 6-гранна коротка - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW10 Wurth 6-гранна коротка - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW10 Wurth 6-гранна коротка

Ключ торцевий 1/2" SW10 Wurth 6-гранна коротка
-арт. 0712131110

Номер товару 0712131110
В наявності

Ціна:
82.8 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW10 Wurth 6-гранна коротка

Номер товару 0712131110

82.8 грнБез ПДВ: 69 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" SW10 Wurth: Надійність та Компактність в Одному Інструменті

Ключ торцевий 1/2" SW10 від Wurth - це ідеальний вибір для робіт, де потрібна надійність та компактність. Його метричний та шестиграний дизайн забезпечать ефективність у всіх ваших завданнях.

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні. Зручність роботи з різноманітними видами гвинтів та болтів.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Відповідає високим стандартам якості та безпеки.
  • Покриття: хромоване, поліроване. Захист від корозії та забезпечення тривалого терміну служби.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку. Забезпечує надійне з'єднання з головкою.
  • Виконання: стандартне. Універсальний інструмент для різних завдань.

Технічні характеристики:

  • Виконання: Короткий. Ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.
  • Глибина торцевого ключа (t): 9 мм. Забезпечує точне та ефективне кріплення.
  • Довжина (l1): 36 мм. Компактний розмір для зручного використання.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 15,5 мм. Підходить для різноманітних видів робіт.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 23 мм. Додає стійкості та зручності в роботі.
  • Привід: 1/2 дюйма. Сумісний з іншими інструментами.
  • Розмір ключа: 10 мм. Відповідає потребам різноманітних видів завдань.
  • Тип наконечника: Для зовн. шестигранн. Забезпечує надійне тримання головки.
  • Тип приводу: внутрішній квадрат. Зручний та надійний спосіб з'єднання з іншими інструментами.

Написати відгук

   

Інформація про продукт