Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий 1/2" SW8 Wurth 6-гранна коротка

Ключ торцевий 1/2" SW8 Wurth 6-гранна коротка - фото №1Ключ торцевий 1/2
Ключ торцевий 1/2" SW8 Wurth 6-гранна коротка - фото №1
Ключ торцевий 1/2

Ключ торцевий 1/2" SW8 Wurth 6-гранна коротка

Ключ торцевий 1/2" SW8 Wurth 6-гранна коротка
-арт. 0712131108

Номер товару 0712131108
В наявності

Ціна:
82.8 грн/шт

Ключ торцевий 1/2" SW8 Wurth 6-гранна коротка

Номер товару 0712131108

82.8 грнБез ПДВ: 69 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевой 1/2" SW23 Wurth: Компактність та Ефективність в Одному Інструменті

Ключ торцевой 1/2" SW23 від Wurth - це ідеальний інструмент для робіт, де важлива компактність та висока ефективність. З його метричним та шестигранным дизайном ви легко впораєтеся з різноманітними завданнями, а короткий дизайн забезпечить комфорт та точність в умовах обмеженого простору.

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні. Забезпечує універсальність для різних видів робіт.
  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Відповідає високим стандартам якості та безпеки.
  • Покриття: хромоване, поліроване. Захищає від корозії та забезпечує тривалий термін служби.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку. Забезпечує надійне з'єднання з головкою.
  • Виконання: Короткий. Ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.

Технічні характеристики:

  • Глибина торцевого ключа (t): 8 мм. Забезпечує ефективне та точне кріплення.
  • Довжина (l1): 36 мм. Компактний розмір для зручного використання.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 13 мм. Забезпечує стійкість та зручність в роботі.
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 23 мм. Додає стійкості при використанні.
  • Привід: 1/2 дюйма. Сумісний з різними інструментами.
  • Розмір ключа: 8 мм. Відповідає вимогам різноманітних видів завдань.
  • Тип наконечника: Для зовн. шестигранных голівок. Забезпечує надійне тримання головки.
  • Тип приводу: внутрішній квадрат. Забезпечує зручність та надійність в з'єднанні з іншими інструментами.

Написати відгук

   

Інформація про продукт