Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм - фото №1Вороток Wurth Zebra 1/2
Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм - фото №1
Вороток Wurth Zebra 1/2

Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм

Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм
ключ-комірець-1 / 2ZO
ZEBRA

Номер товару 0712130201
В наявності

Ціна:
331.2 грн/шт

Вороток Wurth Zebra 1/2" 295 мм

Номер товару 0712130201

331.2 грнБез ПДВ: 276 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Ковзна рукоятка з фіксацією підпружиненою кулькою.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Рукоятка: Т-подібна або L-образна.

Написати відгук

   

Інформація про продукт