Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth

Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth - фото №2
Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2
Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth - фото №2

Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth

Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth
ПОДОВЖУВАЧ-1 / 2ZO-L490MM
ZEBRA

Номер товару 0712130102
В наявності

Ціна:
1 093.9 грн/шт

Вороток Г-подібний ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth

Номер товару 0712130102

1 093.9 грнБез ПДВ: 911.6 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване.
  • Кут повороту шарніра 180 °.
  • Дозволяє працювати в обмеженому просторі.
  • Дозволяє розвивати високі зусилля затяжки.

Написати відгук

   

Інформація про продукт