Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм

Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм - фото №1Тріскачка Wurth 3/8Тріскачка Wurth 3/8Тріскачка Wurth 3/8
Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм - фото №1
Тріскачка Wurth 3/8
Тріскачка Wurth 3/8
Тріскачка Wurth 3/8

Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм

Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм
-арт. 071203801

Номер товару 071203801
В наявності
Ціна:
1 050 грн/шт

Тріскачка Wurth 3/8" з перемикачем важеля 175 мм

Номер товару 071203801

1 050 грнБез ПДВ: 875 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.

  • Груба передача з 48 зубами, кут повороту 7.5°.

  • Швидке і просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою і проти часникової стрілки.

  • Запобіжний замок зі швидким вилученням

  • Низько розташований і захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.

  • Довжина 175 мм

  • Хромована двокомпонентна ручка.
  • Сертифікат відповідності перевірено TÜV SÜD: 10/2008

Написати відгук

   

Інформація про продукт