Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra

Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №1Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №2Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №3Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №4Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №5Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №6
Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №1
Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №2
Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №3
Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №4
Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №5
Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra - фото №6

Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra

Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra
тріскачки-1 / 4ZO-L100MM
ZEBRA

Номер товару 07120145
В наявності
Ціна:
960.4 грн/шт

Тріскачка Wurth 1/4" для біт 100 мм Zebra

Номер товару 07120145

960.4 грнБез ПДВ: 800.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • Накінечник відповідно до DIN 3126-C 6.3 і E 6.3
  • Дуже компактна головка тріскачки, 64 дрібних зубців
  • Поверхня: хромована
  • 2-компонентна рукоятка, вузька конструкція, під кутом вниз 10°
  • Дуже міцна конструкція, максимальний момент затяжки: 40 Нм

Написати відгук

   

Інформація про продукт