Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом

Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом - фото №1Тріскачка Wurth 1/4Тріскачка Wurth 1/4Тріскачка Wurth 1/4Тріскачка Wurth 1/4Тріскачка Wurth 1/4
Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом - фото №1
Тріскачка Wurth 1/4
Тріскачка Wurth 1/4
Тріскачка Wurth 1/4
Тріскачка Wurth 1/4
Тріскачка Wurth 1/4

Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом

Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом
тріскачки-1/4 ''135мм
ZEBRA

Номер товару 071201401
В наявності
Ціна:
918 грн/шт

Тріскачка Wurth 1/4" 135мм з реверсом

Номер товару 071201401

918 грнБез ПДВ: 765 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Перемикання напрямку обертання за допомогою важільного перемикача

Міцна тріскачка зі зручним еджектором!

  • Механізм тріскачки з 48 зубами, мінімальний кут повороту 7,5 °.
  • Швидке і зручне перемикання напряму обертання здійснюється за допомогою поворотного важільного перемикача.
  • Фіксатор на еджекторі - "закрито".
  • Фіксатор на еджекторі - "відкрито".
  • Компактна і низькопрофільна конструкція для зручної роботи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт