Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм

Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм - фото №1Тріскачка Wurth 1/2Тріскачка Wurth 1/2Тріскачка Wurth 1/2Тріскачка Wurth 1/2Тріскачка Wurth 1/2Тріскачка Wurth 1/2
Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм - фото №1
Тріскачка Wurth 1/2
Тріскачка Wurth 1/2
Тріскачка Wurth 1/2
Тріскачка Wurth 1/2
Тріскачка Wurth 1/2
Тріскачка Wurth 1/2

Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм

Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм
КЛЮЧ-ТРЕЩ0ТКА 1/2'' 250мм
-арт. 071201201

Номер товару 071201201
В наявності
Ціна:
1 494 грн/шт

Тріскачка Wurth 1/2" з перемикачем важеля 250 мм

Номер товару 071201201

1 494 грнБез ПДВ: 1 245 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Важільний перемикач

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.

  • Швидке та просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки.

  • Запобіжний замок із швидким вилученням

  • Низко розташований та захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.

  • Груба передача з 48 зубами; Кут повороту 7.5°

  • Довжина 250 мм

  • Хромована двокомпонентна ручка.

Написати відгук

   

Інформація про продукт