Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24 - фото №1

Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24

Запасні частини для пальника MIG MB 24
Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24

Номер товару 0708250003
В наявності

Ціна:
246 грн/шт

Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24

Номер товару 0708250003

246 грнБез ПДВ: 205 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Сопло 12,5 мм для пальника MIG Torch MB24

  • Довжина: 63,5 мм
  • Діаметр: 20 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт