Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24

Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24 - фото №1Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24 - фото №2
Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24 - фото №1
Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24 - фото №2

Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24

Тримач мундштука для палника MB24AK
Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24

Номер товару 0708250001
В наявності

Ціна:
89.2 грн/шт

Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24

Номер товару 0708250001

89.2 грнБез ПДВ: 74.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Тримач наконечника для пальника Abicot Binzel MB24

  • Довжина: 26 мм
  • Вхідний діаметр: 6 мм
  • Вихідний діаметр: 6 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт