Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P

Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №1Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №2Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №3Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №4Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №5Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №6
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №1
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №2
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №3
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №4
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №5
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P - фото №6

Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P

Ударний гайковерт пневматич. DSS 1 дюйм. P
пневмогайковерти 1 ', 2712 НМ

Номер товару 07037760
В наявності

Ціна:
27 000 грн/шт

Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм P

Номер товару 07037760

27 000 грнБез ПДВ: 22 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Виключно міцний потужний ударний гайковерт зі швидким збільшенням крутного моменту.

    Ідеально підходить для складних робіт, таких як роботи по обслуговуванню вантажних автомобілів та автобусів, будівельного та сільськогосподарського обладнання, а також для промислового обслуговування і ремонту.

    Чудовий розподіл ваги

    Добре збалансований інструмент в міцному алюмінієвому корпусі

    Дуже зручний і простий у використанні

    Ергономічна рукоятка з гумовим покриттям, додаткова рукоятка обертається на 360 °, проста зміна нахилу вправо / вліво і регульований пусковий елемент.

    Тривалий термін служби і практично повна відсутність вібрацій

    Високоякісний високопотужний штифтовий ударний механізм в масляній ванні з 6-дисковим двигуном.

    Примітка

    Ударний та динамометричний гайковерт - не одне й те ж. З'єднання, що вимагають застосування спеціальних крутних моментів, після затягування ударним гайковертом повинні перевірятися за допомогою вимірювального пристрою.

    Робочий крутний момент - це крутний момент, який зазвичай досягається в стандартних робочих умовах. Він залежить від надзвичайно мінливих умов навколишнього середовища (тиск повітря, діаметр шланга, ступінь засмічення тощо).

    При регулярному застосуванні машину щодня необхідно злегка змащувати оливою за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача.

    Ніпель не входить в комплект поставки.

Написати відгук

   

Інформація про продукт