Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L

Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №1Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №2Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №3Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №4Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №5Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №6
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №1
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №2
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №3
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №4
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №5
Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L - фото №6

Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L

Ударний гайковерт пневм. DSS 1 дюйм. L
пневмогайковерти-1 'УДЛ. 2846 НМ

Номер товару 07037700
В наявності

Ціна:
29 256 грн/шт

Пневматичний ударний гайковерт DSS 1 дюйм L

Номер товару 07037700

29 256 грнБез ПДВ: 24 380 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Високоміцний потужний ударний гайковерт з подовженим квадратним хвостовиком.

    Дуже міцний

    Довговічний алюмінієвий корпус

    Дуже зручний і простий у використанні

    Ергономічна рукоятка, додаткова рукоятка повертається на 360 °, просте перемикання обертання вправо / вліво і регульований спусковий гачок.

    Низька витрата повітря, незважаючи на максимальні значення продуктивності і тривалий термін служби

    Високоякісний подвійний ударний молотковий механізм

    Примітка

    Ударний і динамометричний гайковерт - це різні пристрої. З'єднання, що вимагають прикладення певного крутного моменту, після затягування ударним гайковертом повинні перевірятися за допомогою пристрою для вимірювання крутного моменту.

    Робочий крутний момент - це крутний момент, що досягається зазвичай в стандартних робочих умовах. Він залежить від дуже мінливих умов навколишнього середовища (тиску повітря, діаметра шланга, ступеня засмічення тощо).

    При регулярному використанні машину слід щодня злегка змащувати за допомогою системи подачі стисненого повітря. Рекомендується використовувати маслорозпилювач.

    Вставний ніпель не входить в комплект поставки

Написати відгук

   

Інформація про продукт