Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Пневматичний гайковерт DSS 1/2 в комплекті з ключами

Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №1Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №2Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №3Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №4Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №5
Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №1
Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №2
Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №3
Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №4
Пневматичний гайковерт DSS 1/2  в комплекті з ключами - фото №5

Пневматичний гайковерт DSS 1/2 в комплекті з ключами

Гайковерт пневматичний ударний DSS1/2IN ST в наборі з торцевими ключами
860 Нм
-арт. 07037561

Номер товару 07037561
В наявності
Ціна:
11 766 грн/шт

Пневматичний гайковерт DSS 1/2 в комплекті з ключами

Номер товару 07037561

11 766 грнБез ПДВ: 9 805 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Набір для роботи потужного ударного гайковерту 860 Нм разом з ударним торцевими головками 10-27мм та аксесуарами для підготовки повітря у пласттковому кейсі.


Ударний гайковерт DSS 1/2” Арт. № 07037560
Максимальний крутний момент: 860 Нм.
Середня витрата повітря: 140 л/хв.
Квадратний привід: 1/2".


Склад набору:
1 шт. - 1/2 '' ударний гайковерт.
10 шт. - Торцевий ключ: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм.
1 шт. - Подовжувач 125мм.
1 шт. - Дифузор масляного туману.
1 шт. - Ємність для масла.
1 шт. - Кейс.


Надійний, потужний ударний гайковерт, швидко розвиває номінальний крутний момент. DSS 1/2” ST Арт. № 07037560

  • Потужний завдяки ударному механізму з двома молотками, добре збалансований центр ваги дозволяє працювати однією рукою.
  • гумова ергономічна рукоятка надає комфорт при роботі поза приміщенням - рукоятка не холодна на дотик.
  • Тривалий термін служби та свій власний сервіс для обслуговування та ремонту інструмента.


Ударні торцеві ключі відповідають стандарту DIN 3129.

  • Виготовлені зі спеціальної сталі.
  • Висока стійкість до поломок і зносу.
  • Безпечні та зручні у використанні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт