- Назад
- Каталог товарів
- Електро та пневмоінструмент
- Пневматичний інструмент
- Шуруповерти та тріскачки, безударні
- Шуруповерт, осьовий
- Осьової пневм. шуруповерт DAS 1/4 "
- Пневматичний осьової шуруповерт DAS 1/4 дюйма
Пневматичний осьової шуруповерт DAS 1/4 дюйма
Осьової пневматичний шуруповерт, DAS 1/4 дюйма
шуруповерт-пневмо-DAS1 / 4ZO
MASTER
DAS1 / 4ZO
Способи доставки
З регульованою фрикційною муфтою для точного управління крутним моментом.
Легке управління частотою обертання
Легке загвинчування гвинтів завдяки пусковому елементу, який спрацьовує при торканні
Швидка заміна біт без додаткових інструментів
Швидкозмінний патрон 1/4 дюйма для біт
Вставки і виїмки
Перемикання напрямку обертання вліво / вправо
Відпрацьоване повітря не потрапляє в робочу зону
Відпрацьоване повітря спрямовується назад через з'єднання системи випуску
Примітка
Використовуйте тільки біти і тримачі біт 1/4 дюйма з кріпленням E 6.3
Ніпель не входить в комплект поставки
2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження від зносу
Необхідно дотримуватися діючих умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS.
Гарантія 3 роки на виробничі дефекти і неякісні матеріали
Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.
Вага обладнання | 1,2 кг |
Внутрішній діаметр шланга, мін. | 9 мм |
Довжина | 260 мм |
Крутний момент, мін./макс. | 2,2-10 Нм |
Робочий тиск | 6,3 бар |
Частота обертів | 1800 об/хв |
Каталог Würth