Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання

Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №1Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №2Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №3Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №4Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №5Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №6Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №7Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №8Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №9Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №10Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №11Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №12Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №13Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №14
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №1
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №2
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №3
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №4
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №5
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №6
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №7
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №8
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №9
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №10
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №11
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №12
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №13
Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання - фото №14

Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання

Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання
MASTER

Номер товару 07011330
В наявності
Ціна:
30 559.6 грн/шт

Промисловий пилосос ISS 30-L AUTOMATIC для вологого та сухого прибирання

Номер товару 07011330

30 559.6 грнБез ПДВ: 25 466.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Універсальний пилосос з автоматичною системою очищення фільтра для виробничих і будівельних майданчиків, сертифікований для прибирання пилу класу L.

  • Плоска поверхня бака
  • Інтегрована система зберігання насадок і перехідників для інструменту, гнучкого шланга і кабелю живлення
  • Функція захисту від статичної електрики (контур заземлення)
  • Надійні колеса з гумовим покриттям

Пристрій оснащений функцією автоматичного очищення фільтра

  • Плоский складчастий фільтр за допомогою пневматичного удару автоматично очищається кожні 15 секунд (AUTO 15s) або кожні 60 секунд (AUTO 60s)
  • Можливість роботи без перерв на очистку фільтра

Знижений рівень шуму

  • Збільшення часу роботи фільтра
  • Можливість підключення електроінструменту

Написати відгук

   

Інформація про продукт