Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Щітка дротяна WURTH 290 мм - фото №1

Щітка дротяна WURTH 290 мм

Щітка дротяна WURTH 290 мм
щітка-дротові-1K-A2-3RHG

Номер товару 0697141
В наявності

Ціна:
519.4 грн/шт

Щітка дротяна WURTH 290 мм

Номер товару 0697141

519.4 грнБез ПДВ: 432.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

1- комп. щітка для використання в харчовій промисловості

Написати відгук