Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Автомобільна контрольна лампа тестер напруги для 6-24В DC Wurth

Автомобільна контрольна лампа тестер напруги для 6-24В DC Wurth - фото №1

Автомобільна контрольна лампа тестер напруги для 6-24В DC Wurth

Автомобільна контрольна лампа тестер напруги для 6-24В DC Wurth
-арт. 069500224

Номер товару 069500224
В наявності

Ціна:
298.9 грн/шт

Автомобільна контрольна лампа тестер напруги для 6-24В DC Wurth

Номер товару 069500224

298.9 грнБез ПДВ: 249.1 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Автомобільна контрольна лампа тестер напруги для 6-24В DC Wurth - надійний помічник для перевірки систем освітлення та запалювання на вашому автомобілі. Цей тестер оснащений ігольчастим щупом, захисною ковпачкою та кабелем із затискачем типу "крокодил", що робить його невід'ємною частиною вашого автомобільного інструментарію.

Основні характеристики:

  • Діапазон напруги постійного струму: 6-24 В/постійного струму.
  • Для Перевірки Систем: Ідеально підходить для тестування систем освітлення та запалювання на автомобілях.
  • Ігольчастий Щуп: Забезпечує точний і надійний замір напруги.
  • Захисний Колпачок: Гарантує безпеку використання та тривалу службу інструменту.
  • Кабель з Зажимом "Крокодил": Зручний і простий у використанні, дозволяє легко з'єднувати тестер з електричними точками автомобіля.
  • Довжина Кабеля: 0,75 м - оптимальна для роботи в різних місцях автомобільного простору.

Тестер напруги Wurth є надійним інструментом для швидкої та точної перевірки електричних систем вашого автомобіля. Легко використовується як для діагностики, так і для попередження можливих проблем, роблячи його важливою частиною обладнання для будь-якого автовласника або майстра.

Написати відгук

   

Інформація про продукт