Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Адаптер синій, круглий Ø35 мм для випрямлення круглих вм'ятин

Адаптер синій, круглий Ø35 мм для випрямлення круглих вм

Адаптер синій, круглий Ø35 мм для випрямлення круглих вм'ятин

Адаптер синій, круглий Ø35 мм для випрямлення круглих вм'ятин
АДАПТЕР-КРУГЛ.СІНІЙ-D35MM

Номер товару 0691500121
В наявності

Ціна:
63.6 грн/шт

Адаптер синій, круглий Ø35 мм для випрямлення круглих вм'ятин

Номер товару 0691500121

63.6 грнБез ПДВ: 53 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Система витягування вм'ятин кузова та крила

Опис:

Адаптер - круглий, маленький, синій

Прикріпивши натяжні адаптери, можна видалити вм'ятини на різних матеріалах та поверхнях. Наступне фарбування багатьох вм'ятин може і не знадобитися.

Функції

  • Без зняття лакофарбового покриття;
  • Без перефарбування(Успіх ремонту без перефарбування залежить від якості фарби та експлуатації виробу);
  • Без розбирання обшивки салону та відключення акумулятора;
  • Немає часу на розбирання/складання;
  • Відсутність зварювальних припалів на внутрішній стороні корпусу - Не потрібне доопрацювання;
  • Низьке тепловиділення дозволяє працювати навіть із критично важливими компонентами. напр. на паливних баках мотоциклів, контейнерах із нержавіючої сталі тощо;
  • Адаптери з великою поверхнею дозволяють плавно виправити вм'ятину - Не потрібно доопрацювання порівняно з методами точкового зварювання.

Застосування адаптерів

  • П'ять різних натяжних адаптерів, включених у комплект, дозволяють оптимізувати роботу з невеликими, великими, круглими або довгими вм'ятинами;
  • Адаптери можна використовувати повторно та обрізати.

Застосування на наступних матеріалах

  • Пофарбовані поверхні;
  • Сталевий лист, чистий або оцинкований;
  • Нержавіюча сталь;
  • Алюміній;
  • Товщина листа від 0,5 до 2 мм.

Написати відгук

   

Інформація про продукт