Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Шпильковерти в асортименті, 4 шт.

Шпильковерти в асортименті, 4 шт. - фото №1

Шпильковерти в асортименті, 4 шт.

Шпильковерти в асортименті, 4 шт.
Н-Р-ГОЛІВОК-Д / РАСПОР.ШПІЛЕК-D6-12MM

Номер товару 06904211
В наявності
Ціна:
5 100 грн/шт

Шпильковерти в асортименті, 4 шт.

Номер товару 06904211

5 100 грнБез ПДВ: 4 250 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

4 предм. Захоплення і витягування шпильок з різьбою або без різьби за лічені секунди.

Зберігає болти від пошкодження при приварюванні їх до допоміжних елементів (гайок і ін.) або при використанні кліщів

Не потребує кріплення за допомогою гайок

Надійне захоплення болта завдовжки від 10 мм

Інструмент не містить деталей, що зношуються

Поставляється в пофарбованому металевому футлярі з пластиковою вставкою

В комплекті: 4 шт.

4 Шпильковерти: діаметр 6, 8, 10, 12 мм

Написати відгук

   

Інформація про продукт