Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х70 mm {арт. 0681940075}

Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х70 mm {арт. 0681940075} - фото №1

Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х70 mm {арт. 0681940075}

Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х70 mm {арт. 0681940075}

Номер товару 0681940075
В наявності

Ціна:
2.6 грн/шт

Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х70 mm {арт. 0681940075}

Номер товару 0681940075

2.6 грнБез ПДВ: 2.2 грн

Кількість

ОУ

x250 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Оцинкована сталь, блакитне пасивуванне (A2K)

Конічна ділянка під головкою цвяха забезпечує фіксацію цвяха в отворі з'єднувального елемента для дерева, забезпечуючи точну передачу сили.

Написати відгук