- Назад
- Каталог товарів
- Будівельні матеріали
- Деталі кріплення для дерев'яних виробів
- З’єднувальний елемент для дерева
- Цвях рифлений/анкерний цвях
- Йоршовий цвях з оцинк. ст.
- Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х40 mm {арт. 0681940040}
Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х40 mm {арт. 0681940040}
Цвях анкерний з насічками (A3K), 4х40 mm {арт. 0681940040}
Способи доставки
Оцинкована сталь, блакитне пасивуванне (A2K)
Конічна ділянка під головкою цвяха забезпечує фіксацію цвяха в отворі з'єднувального елемента для дерева, забезпечуючи точну передачу сили.
Діаметр | 4 мм |
Довжина | 40 мм |
Матеріал | Сталь |
Довжина різьби | 32 мм |