Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000}

ЗЗ'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №2З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №3З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №4З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №5З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №6
З
З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №2
З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №3
З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №4
З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №5
З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000} - фото №6

З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000}

З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000}

Номер товару 0681290000
В наявності

Ціна:
170.4 грн/шт

З'єднувач решетування до крокв (HDG), лівий+правий, 34х290х34 {арт. 0681290000}

Номер товару 0681290000

170.4 грнБез ПДВ: 142 грн

Кількість

ОУ

x20 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Кріплення перехресних брусів у прихованих місцях (наприклад, кріплення крокв, підвіска комірцевої балки). Для поглинання горизонтальних зусиль слід використовувати 2 або 4 з'єднувачі крокви з прогоном на одне з'єднання, залежно від навантаження.

Примітка

Необхідно враховувати поперечне навантаження з'єднаних брусів і при необхідності перевіряти його. Поперечне посилення можна додати за допомогою гвинтів з повною різьбою ASSY plus FT.

ETA 09/0219

Написати відгук