Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965}

Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №1Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №2Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №3Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №4Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №5Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №6
Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №1
Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №2
Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №3
Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №4
Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №5
Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965} - фото №6

Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965}

Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965}

Номер товару 0681090965
В наявності

Ціна:
55.2 грн/шт

Кутник посилений, тип А (HDG), 90x90x65x2,5 {арт. 0681090965}

Номер товару 0681090965

55.2 грнБез ПДВ: 46 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Кутовий з'єднувач A з посиленим ребром ідеально підходить для високоякісних з'єднань дерева з деревом і дерева з бетоном у дерев'яних конструкціях. Універсальне застосування для стандартних з'єднань, таких як дерев'яні елементи, що перетинаються

Примітка

Потрібно стежити за поперечним навантаженням з'єднаних дерев'яних елементів та перевіряти її за потреби. Зміцнення місць із поперечним навантаженням можна збільшити за допомогою повнорізьбових гвинтів ASSY plus VG.

Діаметр болтових/гвинтових/металевих анкерів може бути меншим за діаметр отвору не більше, ніж на 2 мм.

Необхідно дотримуватися відповідних основних умов дозволу використання анкера.

Написати відгук