Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,3мм Wurth

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,3мм Wurth - фото №1

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,3мм Wurth

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,3мм Wurth
ВТУЛКА-різьбових-M12X1,5X16,3
TIME-SERT

Номер товару 0663121516
В наявності

Ціна:
84 грн/шт

Втулка TIME-SERT® для відновлення різьблення M12 16,3мм Wurth

Номер товару 0663121516

84 грнБез ПДВ: 70 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Для відновлення пошкодженого різьблення.

  • Безпечна обробка різьблення тонкостінних деталей
  • Безпечна обробка тонкостінного різьблення можлива завдяки синхронному обертанню різьбових поверхонь.
  • Може використовуватись для тонкостінних матеріалів
  • Надійний ремонт, що потребує лише кількох обертів різьблення.
  • Непроникний для рідких та газоподібних середовищ

При щільному контакті з деталлю стає герметичним для води, олії, інших рідин та стиснутих газів.

  • Самоконтряна
  • Попереднє формування різьблення на етапі вкручування. Гайка не відвертається навіть без склеювання.
  • Точність встановлення
  • Гайки оснащені манжетою, додаткових кріплень у заготовці не потрібно

Примітка:

  • Міцність на вирив
  • Міцність на вирив залежить від місця виконання робіт (в області країв тощо) та матеріалу. Тому загальна інформація відсутня. Тести, проведені в лабораторії W&rth, показали, що різьблення, відновлене за допомогою засобу для ремонту різьблення Time-Sert, в більшості випадків відповідає оригінальному різьбленню.
  • Сталеві втулки
  • Матеріал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
  • Покриття: оцинковане, пасивоване.

Написати відгук

   

Інформація про продукт