Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Різьбова втулка - фото №1Різьбова втулка - фото №2
Різьбова втулка - фото №1
Різьбова втулка - фото №2

Різьбова втулка

Різьбова втулка SLFCUT-(DSP)-M20 {арт. 0660301200}

Номер товару 0660301200
В наявності

Ціна:
474.3 грн/шт

Різьбова втулка

Номер товару 0660301200

474.3 грнБез ПДВ: 395.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ПРИ РЕМОНТІ ТА АРМУВАННІ РІЗЬБИ.

  • Для виготовлення високоміцних різьбових з'єднань та інших різьбових з'єднань з матеріалів з низькою міцністю на зсув, наприклад, чавуну, алюмінієвих сплавів, пластмас, твердої деревини і т.д.

  • Вставки просто вкручуються в попередньо просвердлений або відлитий отвір.

  • Ріжучий ефект за рахунок гострих кромок та переривчастого різьблення зовнішнього різьблення.

  • Передня різьба скошена для полегшення різання та вставки.

  • Ріжучий паз утримує різьбові вставки навіть при сильних вібраціях або трясіння заготовки.

  • Пасивація товстою плівкою цинку без хрому(VI) для гарного захисту від корозії (корозійна стійкість при випробуванні в сольовому тумані згідно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 години білої іржі/120 червоної іржі)

  • Написати відгук