Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth - фото №1Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth - фото №2
Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth - фото №1
Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth - фото №2

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth
-арт. 0660301160

Номер товару 0660301160
В наявності

Ціна:
189.4 грн/шт

Різьбова втулка SLFCUT (DSP) M16 Wurth

Номер товару 0660301160

189.4 грнБез ПДВ: 157.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Економія часу при ремонті та армуванні різьблення.

  • Для виготовлення високоміцних різьбових з'єднань та інших різьбових з'єднань із матеріалів з низькою міцністю на зсув, наприклад, чавуну, алюмінієвих сплавів, пластмас, твердої деревини тощо.
  • Вставки просто вкручуються в попередньо просвердлений або відлитий отвір.
  • Ріжучий ефект за рахунок гострих кромок та переривчастого різьблення зовнішнього різьблення.
  • Передня різьба скошена для полегшення різання та вставки.
  • Ріжучий паз утримує різьбові вставки навіть при сильних вібраціях або трясіння заготовки.
  • Пасивація товстою плівкою цинку без хрому(VI) для гарного захисту від корозії (корозійна стійкість при випробуванні в сольовому тумані згідно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 години білої іржі/120 червоної іржі)

Написати відгук