Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Твердосплавна фреза MX, Циліндрична форма з зубовидним розрізом, 12 x 25 мм

Твердосплавна фреза MX, Циліндрична форма з зубовидним розрізом, 12 x 25 мм - фото №1Твердосплавна фреза MX, Циліндрична форма з зубовидним розрізом, 12 x 25 мм - фото №2
Твердосплавна фреза MX, Циліндрична форма з зубовидним розрізом, 12 x 25 мм - фото №1
Твердосплавна фреза MX, Циліндрична форма з зубовидним розрізом, 12 x 25 мм - фото №2

Твердосплавна фреза MX, Циліндрична форма з зубовидним розрізом, 12 x 25 мм

Борфреза циліндрична CYL-TC-ZYAS-MX-D12-WL25MM
-арт. 0616001041

Номер товару 0616001041
В наявності
Ціна:
752.8 грн/шт

Твердосплавна фреза MX, Циліндрична форма з зубовидним розрізом, 12 x 25 мм

Номер товару 0616001041

752.8 грнБез ПДВ: 627.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Стандартна фреза з системою різноспрямованих зубів для універсальної обробки сталі твердістю < 60 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів, твердих і міцних матеріалів (напр. Hardox) і твердих кольорових металів.

Примітка

При роботі зі шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, зокрема, захисні рукавички і засоби захисту органів зору та слуху. Дотримуйтесь рекомендації по частоті обертання (n) і швидкості різання (Vc) для оброблюваного матеріалу, а також дані таблиць про відповідність інструментів і матеріалів. Перед використанням переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту працює правильно. Переконайтеся, що використовуєте достатню установчу довжину. Рекомендована мінімальна установча довжина становить приблизно 2/3 від довжини хвостовика. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликана екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Обробка зазвичай здійснюється при зворотному обертанні. Відповідні приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.

Написати відгук