Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм

Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм - фото №1

Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм

Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм
БИТА-TX55-LO-L30MM

Номер товару 061478855
В наявності

Ціна:
70 грн/шт

Біта WURTH з отвором 10 мм TX55 1/4" 30 мм

Номер товару 061478855

70 грнБез ПДВ: 58.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Біта з отвором - TX55, привід 1/4 дюйма, довжина 30 мм

  • Місце призначення:
  • TX55 зі штифтом

Привід:

  • Зовнішній торкс

Довжина:

  • 30мм

Написати відгук