Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Біта WURTH XZN M12 1/4" 75мм - фото №1

Біта WURTH XZN M12 1/4" 75мм

Біта WURTH XZN M12 1/4" 75мм
БИТА-XZN-M12-L75MM

Номер товару 0614788512
В наявності

Ціна:
96 грн/шт

Біта WURTH XZN M12 1/4" 75мм

Номер товару 0614788512

96 грнБез ПДВ: 80 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Потрійна квадратна 10 мм

Написати відгук