Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Біта WURTH XZN M10 1/4" 75 мм - фото №1

Біта WURTH XZN M10 1/4" 75 мм

Біта WURTH XZN M10 1/4" 75 мм
БИТА-XZN-M10-L75MM

Номер товару 0614788510
Предзамовлення

Ціна:
70 грн/шт

Біта WURTH XZN M10 1/4" 75 мм

Номер товару 0614788510

70 грнБез ПДВ: 58.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Біта потрійного квадрата (12-гранна) M10, привід 1/4 дюйма, довжина 75 мм

Місце призначення:

  • Потрійний квадрат M10

Привід:

  • Бі-гексагональний

Довжина:

  • 75мм

Написати відгук